懐中電灯・ライト :「cobライト」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップライト COBタイプ モノタロウ 動画あり
キャップのひさしに取り付けできます。プッシュボタン式で操作が簡単。
材質ABS 質量(g)38 全光束(Lm)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×58×14 光源2WCOB×1個 電池寿命(時間)連続点灯約1.5 使用電池単4×3本(別売) 取扱説明書(1.1MB) クリップ長さ(mm)40 電球の種類LED
1個
特価
399 税込439
当日出荷

MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120 連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)9000 明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300 電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性+耐衝撃性+防水!特殊ラバーコーティング!驚きの新・高輝度! 。『SHL7713A』は、COBストリップライトを採用し、フラットでさらに明るい照射を可能にしました。高輝度COBを正面と上部の2ヶ所に標準装備しており、使用目的に応じて使い分け出来ます。ボディーが前後に180°可動、左右に360°回転しますので、あらゆる作業環境にて使用可能です。背面には折りたたみ式のフックが付いて便利です。バッテリーインジケーター搭載!充電&バッテリー残がひと目でわかる。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業灯として。 付属品専用AC電源アダプター 5V 1A 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 バッテリーリチウム電池3.7V 2600mAh 充電時間約2.5時間 LEDCOB本体正面6W/上部3W 明るさ(Lm)最大600
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

懐中電灯として、パネルを展開してサイドライトとして、自立させてテーブルライト・ランタンとして等、様々なシチュエーションで利用できる多機能COB-LEDライトです。簡単操作、乾電池式でいざという時にすぐ使え、便利です。
材質ABS、PS 質量(g)約100 電源単3乾電池×3(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×18(展開時) 直径×高さ(cm)4.2×18.5(本体通常時) 明るさ(Lm)トップライト:30、サイドライト:90 連続点灯時間(時間)トップライト:約36、サイドライト:約12
1台
1,198 税込1,318
6日以内出荷

LEDはCOBを使用しています。 ABS樹脂製で頑丈です。 ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。 フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。 フックは左右に120度動きます。 軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。
付属品USBケーブル トラスコ品番206-4803 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)185 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~50 奥行(mm)20 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65 照射距離(m)20 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)2 照射角度(°)120
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
電球の種類LED 電源単3乾電池×3(別売り) 明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100 材質PS、ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165 質量(g)約155 連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24 ブラック
1台
999 税込1,099
当日出荷

LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。 マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。 ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。 LEDはCOBを使用しています。 衝撃と水に強いABS樹脂製です。 マグネットスタントは180度駆動します。 ポケットやベルトにも取り付け可能です。 スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。
付属品USBケーブル トラスコ品番206-4804 材質ABS樹脂 幅(mm)40 全長(mm)155 高さ(mm)155 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-10~50 奥行(mm)30 電源リチウムイオンバッテリー バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)3.7 明るさ(Lm)160 照射距離(m)30 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)3 照射角度(°)120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スリムなボディに内蔵。明るいCOBライトを搭載。停電等の非常時緊急時にハンディライト、ランタンライトとして便利に使える2WAYライト。スイッチ切替えでヘッドライト点灯→消灯→ランタン点灯→消灯。底面部にマグネット付きで金属など壁や物に固定できます
材質ABS樹脂・ポリスチレン・マグネット 寸法(Φ×高さH)(mm)42×168~228 明るさ(Lm)最大(COB部):150、最大(ヘッドライト部):75 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)5~10
1個
799 税込879
4日以内出荷

スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE”
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1380 材質プラスチック 幅(mm)34 高さ(mm)13 奥行(mm)150 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.5 保護等級IP20 バッテリー容量(Ah)1200 光源色6000K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20~200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷