絞り込み
プラグ形状
種類
セット品・プラグ・ボディ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 標準/平刃タイプ

263件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムボディ オーム電機ゴムボディオーム電機
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状平刃種類ボディ
耐熱耐寒プラグ アメリカン電機耐熱耐寒プラグアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
欠品中
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形質量(g)55.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
種類プラグ防水×
ゴムコネクター2P ELPAゴムコネクター2PELPA
769税込846
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用
定格125V 15A形状平刃種類セット品
キャップ 2P Panasonic(パナソニック)キャップ 2PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
369税込406
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P
抜け止め防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)抜け止め防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷
種類プラグ形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック適合電線径(Φmm)9.6~12
防水プラグ2P 明工社防水プラグ2P明工社(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクターボデー2P 明工社防水コネクターボデー2P明工社(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A 防水プラグ 明工社2P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
15A 125V 接地防水プラグ(S形) 明工社15A 125V 接地防水プラグ(S形)明工社
669税込736
1個
欠品中
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)大黒屋ホールディングス(森電機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20区分防水コンセント差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
3P20Aゴムプラグ 明工社3P20Aゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)52寸法B(mm)70寸法C(Φmm)11~14.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5トラスコ品番431-5171質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
平刃形7112GNCDセット アメリカン電機平刃形7112GNCDセットアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15
コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 3Pアメリカン電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状3P 50A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)23寸法L(mm)114適合プラグR532
プラグ平刃形 3P アメリカン電機プラグ平刃形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)75寸法B(Φmm)23寸法L(mm)115適合埋込コンセント8620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9478
防水ゴムプラグ2P ELPA防水ゴムプラグ2PELPA
449税込494
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-12BH
定格125V 15A形状平刃種類プラグ
AC250V/20A コネクターボディー(接地3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(接地3P)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vエスコ品番EA940BG-3形状平刃関連資料図面(0.25MB)
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
250V プラグ エスコ250V プラグエスコ
390税込429
1個
当日出荷から翌日出荷
形状平刃
平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機平刃形 プラグ(プラカバーL型)アメリカン電機
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から11日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂に、フィラー(ガラス繊維)を30%含有させた強化ナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。 結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状平刃種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状平刃形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式
ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)ゴムキャップPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1箱(10個)
3日以内出荷
容量10個タイプキャブタイヤコード用種類ゴムキャップ定格電圧(V)125定格電流(A)15
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ Panasonic(パナソニック)舞台照明用C型接地2P20AキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
種別キャップミルキーホワイト種類舞台照明用定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V
接地防水プラグ SK11接地防水プラグSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状接地2P 15A 125Vタイプアースピンタイプ対応防雨
AC125V/15A ゴムプラグ エスコAC125V/15A ゴムプラグエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vエスコ品番EA940BV-11
AC250V/20A プラグ(3P) エスコAC250V/20A プラグ(3P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-11
防水コネクターボデー3P 明工社防水コネクターボデー3P明工社
869税込956
1個
当日出荷
種類ボディ極数3P
強電用ゴムプラグ オーム電機強電用ゴムプラグオーム電機
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐圧防爆型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)耐圧防爆型プラグ大黒屋ホールディングス(森電機)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
極数3定格電圧(V)250仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)
15A 250Vゴムプラグ 明工社15A 250Vゴムプラグ明工社
439税込483
1個
5日以内出荷
踏んでも落としても割れません。屋外等で使用されます
定格電圧(V)250定格電流(A)15形状平刃種類プラグ適合電線(mm2)1CT、2CT.2RNCT:0.75~2/2PNCT:1.25~2/VCT.VCT(S):1.25・2/CTF.RNCTF:2結線方式丸型圧着端子接続、M3.5ねじ、セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75~1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
防水ゴムプラグ接地3P ELPA防水ゴムプラグ接地3PELPA
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH
定格250V 20A形状平刃種類プラグ
防水ゴムボディ2P ELPA防水ゴムボディ2PELPA
639税込703
1個
翌々日出荷
高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH
定格125V 15A形状平刃種類ボディ
ゴムプラグ SK11ゴムプラグSK11
509税込560
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V
AC250V/15A プラグ(接地3P) エスコAC250V/15A プラグ(接地3P)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BB-7関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)10.5~13
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250ブラック
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15ブラック適合電線(mm2)1.25・2
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vブラック適合電線(mm2)2・3.5
抜止防水ゴムコンボディ Panasonic(パナソニック)抜止防水ゴムコンボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類ボディ形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形タイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)9.6~12

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃タイプ