絞り込み
プラグ形状
  • 2P 15A 125V(25)
  • 3P 15A 250V(15)
  • (引掛形)2P 15A 125V(2)
  • (引掛形)2P 15A 250V(1)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(3)
  • (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
  • (引掛形)接地3P 15A 250V(2)
  • (抜止形)2P 15A 125V(3)
  • (抜止形)接地2P 15A 125V(2)
  • 接地2P 15A 125V(31)
  • 接地2P 15A 250V(15)
  • 接地3P 15A 250V(13)
定格電流(A)
  • 15
  • 20(79)
  • 30(45)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • -(1)
定格電圧(V)
  • 125(80)
  • 150(1)
  • 250(52)
形状
  • 平刃タイプ(103)
  • 引掛タイプ(4)
  • 抜止タイプ(4)
種類
  • セット品(14)
  • プラグ(61)
  • ボディ(34)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(43)
  • 色ホワイト(12)
  • 色レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 明工社(39)
  • アメリカン電機(10)
  • SK11(7)
  • オーム電機(5)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(2)
  • エスコ(2)
  • 大黒屋ホールディングス(森電機)(2)
  • ELPA(1)
  • STAR Light(1)
  • ユーボン(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・アメリカン電機・SK11・オーム電機・TRUSCO・H&H・エスコ・大黒屋ホールディングス(森電機)・ELPA・STAR Light・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A125V タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)32寸法B(mm)50寸法C(Φmm)7.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3732質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水プラグ接地3P 明工社

    防水プラグ接地3P

    明工社(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
  • プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機

    プラグ 平刃形接地2P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
  • 防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 2P セット品

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)9.6~12
  • 防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)36寸法B(mm)50寸法C(Φmm)8.3~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3759質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)10.5~13
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地15Aタフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
  • 防水プラグ接地2P 明工社

    防水プラグ接地2P

    明工社(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水プラグ 明工社

    2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)10.5~12適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3651質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムプラグ接地2P オーム電機

    ゴムプラグ接地2P

    オーム電機(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
    種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCTF(ビニキャブコード)適合電線(mm2)2形状平刃
  • 2P15A防水コネクター組 明工社

    2P15A防水コネクター組

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHSセット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)仕様セフティーワッシャ付適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2トラスコ品番735-9772RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水プラグ 明工社

    接地2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)39寸法B(mm)60寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2
  • 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P15A防水コネクターボディ

    明工社(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地2P15A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5寸法B(mm)90寸法C(Φmm)11~13適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクターボデー接地2P 明工社

    防水コネクターボデー接地2P

    明工社(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)115適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番255-3708形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機

    抜止形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形
  • 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

    2P15Aゴムコネクターボディ

    明工社(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 平刃形コードコネクタボディ アメリカン電機

    平刃形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VNEMA規格NEMA 5-15タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • ゴムプラグ 接地2P 明工社

    ゴムプラグ 接地2P

    明工社(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様非防水質量(g)50適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2トラスコ品番381-6893RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水ゴムボディ オーム電機

    防水ゴムボディ

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • 引掛防水ゴムコードコネクター Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコネクター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    種類セット品形状引掛タイプ極数2Pタイプ多重防水弁ブラック
  • ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • コードコネクタボディ平刃形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地2P

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125VタイプゴムカバーNEMA規格NEMA 5-15寸法B(Φmm)13寸法L(mm)75
  • コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタボディ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法C(mm)42適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード適合電線(mm2)1.25~2
  • 防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15ブラック
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決し、座金は端子ねじから脱落しないようになっています。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。
    種類プラグ防水×

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
標準/平刃タイプ