絞り込み
プラグ形状
種類
セット品・プラグ・ボディ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 標準/平刃タイプ

263件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ平刃形 3P アメリカン電機プラグ平刃形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V適合コードコネクタボディR334
防水型プラグ エスコ防水型プラグエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形) 明工社15A 125V 接地防水コネクターボデー(S形)明工社
859税込945
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機
7,298税込8,028
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)18寸法L(mm)99適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)適合プラグR342トラスコ品番442-9443
2P防水ボディ オーム電機2P防水ボディオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
耐衝撃性にすぐれています 防水タイプ 補修用
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型極数接地形2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
延長コード 白 ムービープラグ STAR Light延長コード 白 ムービープラグSTAR Light
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
電源コードの延長用。家電製品等の延長用コードとして使用できます。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様ムービープラグ形状平刃種類プラグ極数(P)2
防水ゴムボディ接地3P ELPA防水ゴムボディ接地3PELPA
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH
定格250V 20A形状平刃種類ボディ
防水ゴムプラグ接地2P ELPA防水ゴムプラグ接地2PELPA
969税込1,066
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-121BH
定格125V 15A形状平刃種類プラグ
接地防水コネクターボディー SK11接地防水コネクターボディーSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A3芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状接地2P 15A 125V対応防雨、アースピン接続形状平刃
AC125V/15A プラグ(2P) エスコAC125V/15A プラグ(2P)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形エスコ品番EA940BW-7
AC250V/20A プラグ(2P) エスコAC250V/20A プラグ(2P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-6関連資料図面(0.6MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BR-12形状平刃
AC250V/20A 防水型プラグ(2P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(2P)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BR-11
AC250V/20A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(3P)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-6関連資料図面(0.2MB)
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-22形状平刃
AC250V/15A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-17形状平刃
AC250V/15A 防水型プラグ(接地3P) エスコAC250V/15A 防水型プラグ(接地3P)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-11
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-13形状平刃
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vタイプ圧着端子結線可否:×ブラック適合電線(mm2)1.25・2
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
ゴムプラグ 明工社ゴムプラグ明工社
749税込824
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vトラスコ品番735-9853RoHS指令(10物質対応)対応
3P20Aコネクターボデー 明工社3P20Aコネクターボデー明工社
779税込857
1個
当日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vトラスコ品番735-9195形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラグ3P 明工社ゴムプラグ3P明工社(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250V質量(g)75適合電線(mm2)2CT0.75~2 .VCT1.25・2トラスコ品番431-5162RoHS指令(10物質対応)対応
強電用ゴムボディ オーム電機強電用ゴムボディオーム電機
649税込714
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状平刃種類ボディ
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線径(Φmm)10.5~13.5
コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)コードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vタイプ圧着端子結線可否:○ブラック適合電線(mm2)2・3.5
ゴムコネクター エスコゴムコネクターエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BV-2形状平刃種類ボディ
20A プラグ エスコ20A プラグエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
15A プラグ エスコ15A プラグエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
125V プラグ エスコ125V プラグエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
防水ゴムプラグ3P ELPA防水ゴムプラグ3PELPA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23BH
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V仕様高容量・特殊配線用質量(g)134適合電線(mm2)より線2CT2.0~3.5VCT3.5
防水ゴムボディ接地2P ELPA防水ゴムボディ接地2PELPA
899税込989
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-121PH
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V仕様高容量・特殊配線用質量(g)90適合電線(mm2)より線2CT1.25~2.0VCT2.0形状平刃
2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
抜け止めダブルコネクタボディ アメリカン電機抜け止めダブルコネクタボディアメリカン電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類ボディ形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
3P 20A プラグ( グリップ付) (黒) 明工社3P 20A プラグ( グリップ付) (黒)明工社
379税込417
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P 15A 防水プラグ 明工社3P 15A 防水プラグ明工社
679税込747
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 3Pアメリカン電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vタイプゴムカバー寸法B(Φmm)16寸法L(mm)99適合プラグR332
ゴムプラグ エスコゴムプラグエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃タイプ