絞り込み
プラグ形状
種類
セット品・プラグ・ボディ
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 標準/平刃タイプ

263件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディアメリカン電機
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー30A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 5.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線8mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-5、R14-5電線接続方式圧着端子式
オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディアメリカン電機
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-4S、R14-5N電線接続方式圧着端子式
耐熱耐寒プラグ アメリカン電機耐熱耐寒プラグアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)69.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
AC125V/15A 防水コネクター(接地2P) エスコAC125V/15A 防水コネクター(接地2P)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ46×93定格容量15A 125V適合電線(mm2)0.75×2.0アズワン品番64-2282-24
AC125V/15A 防水プラグ(接地2P) エスコAC125V/15A 防水プラグ(接地2P)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ39×83定格容量15A 125V適合電線(mm2)0.75×2.0アズワン品番64-2282-23
引掛防水コネクターボデー H&H引掛防水コネクターボデーH&H
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 結線は圧着端子とはさみ込み接続ができます。
形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
VCT専用防水コネクターボデー H&HVCT専用防水コネクターボデーH&H
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
接地防水コネクターボデー H&H接地防水コネクターボデーH&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
2Pゴムコネクターボデー H&H2PゴムコネクターボデーH&H
829税込912
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。
形状平刃種類ボディ電流(A)15電圧(V)125
防水ゴムボディ3P ELPA防水ゴムボディ3PELPA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH
定格250V 20A形状平刃種類ボディ
ゴムボディ2P ELPAゴムボディ2PELPA
599税込659
1個
4日以内出荷
高容量・特殊配線用
定格125V 15A形状平刃種類ボディ
防水コネクターボディ SK11防水コネクターボディSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数接地2P定格電流(A)20定格電圧(V)AC250差込口形状接地2P 20A 250V対応防雨形状平刃
防水プラグ SK11防水プラグSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電流(A)20定格電圧(V)AC250差込口形状接地3P 20A 250V対応防雨
防水コネクターボディー SK11防水コネクターボディーSK11
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V対応防雨形状平刃
防水プラグ SK11防水プラグSK11
729税込802
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V対応防雨
ゴムコネクターボディー SK11ゴムコネクターボディーSK11
938税込1,032
1個
当日出荷
電気製品などの電源交換用コネクターボディです。125V15A2芯接続です。
用途掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。種類ボディ極数2P定格電流(A)15定格電圧(V)AC125差込口形状2P 15A 125V形状平刃
125V/15A プラグ(接地2P) エスコ125V/15A プラグ(接地2P)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vエスコ品番EA940BZ-13関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.11MB)
AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(2P)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-12
AC250V/20A 防水型プラグ(2P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(2P)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BT-11
AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/20A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-7形状平刃関連資料図面(0.12MB)
AC250V/15A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/15A 防水型プラグ(3P)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-16
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-12形状平刃
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-12形状平刃
AC250V/15A プラグ(2P) エスコAC250V/15A プラグ(2P)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250Vエスコ品番EA940BD-1関連資料図面(0.16MB)
コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)コードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250ブラック
ゴムプラグ2P 明工社ゴムプラグ2P明工社(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250Vトラスコ品番735-9861RoHS指令(10物質対応)対応
2P 20A プラグ (グリップ付) (黒) 明工社2P 20A プラグ (グリップ付) (黒)明工社
269税込296
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
高容量プラグ接地3P20A ELPA高容量プラグ接地3P20AELPA
579税込637
1個
4日以内出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2
形状平刃種類プラグ
高容量プラグ3P20A ELPA高容量プラグ3P20AELPA
589税込648
1個
翌々日出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
形状平刃種類プラグ
高容量プラグ2P20A ELPA高容量プラグ2P20AELPA
322税込354
1個
翌々日出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
形状平刃種類プラグ
強電用ボディ オーム電機強電用ボディオーム電機
989税込1,088
1個
3日以内出荷
形状平刃種類ボディ
強電用プラグ オーム電機強電用プラグオーム電機
309税込340
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
形状平刃種類プラグ
標準/平刃タイプセット品 Anywire(エニイワイヤ)標準/平刃タイプセット品Anywire(エニイワイヤ)
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
580税込638
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類ボディ形状平刃
250V コネクターボディ エスコ250V コネクターボディエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
形状平刃種類ボディ
250V アース付プラグ エスコ250V アース付プラグエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BD-2A形状平刃種類プラグ関連資料仕様(0.07MB) 図面(0.16MB)
接地ゴムプラグ H&H接地ゴムプラグH&H
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5
2P防水コネクターボディー H&H2P防水コネクターボディーH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V適合電線(mm2)2G-2RNCT(0.75~2)2PNCT(2)VCT(S)(2)適合端子(圧着)0.75~1.25(R1.25~3.5)2(R2~3.5)形状平刃
防水型コンセント 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント大黒屋ホールディングス(森電機)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃タイプ