柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1.7
こんなお得な商品も!

柱養生カバー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
トラスコ品番792-4275
幅(mm)75
厚さ(mm)10
質量(kg)8.5
長さ(m)1.7
内径(Φmm)約49
外径(Φmm)約69
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。
スポンジ製品の為クッション性抜群。人にもやさしくガードします。
寸法(mm)9t×68Φ×86Φ×1700L
対応巾~120mm
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取付、取外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
軽くて簡単にカット可能です。
どのような対象物にもフィットしやすい形状。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取付、取外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
軽くて簡単にカット可能です。
どのような対象物にもフィットしやすい形状。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用
色レモン
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)10~40
1ケース(50本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
小さな鉄筋に最適です。
用途鉄筋の先端養生に。
トラスコ品番489-7650
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)33
厚さ(mm)5.5
色イエロー
摘要D10~D16(高さ45H)
長さ(m)1
適合パイプD10~D16
縦(mm)45
横(mm)1000
外径(mm)23
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
簡単にカットできます。
どのような対象物にもフィットしやすい形状です。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
寸法(Φmm)80×60
有効幅(mm)50~100
L型の形状になっており、出隅など様々な個所の養生に使用できます。カッターなどで簡単にカットすることが出来、テープで留めるだけの簡単施工。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。一般ゴミとして処理できます。
用途柱、角、危険個所などの養生に
厚さ(mm)10
寸法(mm)75×75×1700
材質発泡ポリエチレン
色イエロー
H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など
材質軟質塩ビ
長さ(m)1
軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。
用途H鋼先端の養生に。
トラスコ品番489-7102
材質塩化ビニール
色イエロー
摘要300H鋼
縦(mm)300
横(mm)300
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
複雑な計上に対応できる緩衝材です。
ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。
カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生
色黄
材質ポリエチレン
長さ(mm)900
軽量で設置が簡単です。
弾力があり衝撃を吸収します。
黄色で目立ち注意喚起に役立ちます。
色イエロー
長さ(mm)1000
内径(Φmm)20
外径×内径(Φmm)70×55
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
160mm角までの開口枠に対応でき、柱・サッシ枠などの開口部を、優しく保護します。
柱の隣り合った2面を同時に養生できます。
養生テープを使用せずに簡単に取付できます。
素材は適度な硬さを持った発泡ポリエチレンのため、取付取り外しの際には養生部を傷つけず、衝撃も効果的に吸収します。
適度な硬さと衝撃吸収性を併せ持ち、変形自由度が大きいため、柱だけでなく、開口枠やサッシ枠の養生にも最適です。
使用箇所に応じてカッター等で簡単にカットできます。
色黄
長さ(m)1.7
適合幅(mm)90~160
1箱(50個)
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
『養生シート/カバー』には他にこんなカテゴリがあります
- 養生シート
- 養生カバー
- 養生マット
- 養生カーテン
- 養生シート/カバー関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。