絞り込み
ブランド
  • ヒサゴ(2)
  • アドコート(1)
  • BAN-ZI(1)
  • ササガワ(1)
  • サンユー印刷(1)
材質
  • その他(2)
  • クラフト紙(2)
  • ポリエチレン(1)
  • (1)
幅(mm)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 297(2)
  • 315(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(1)
長さ(m)
  • 0.25
  • 0.2(5)
  • 0.297(7)
  • 0.3(5)
  • 0.32(12)
  • 0.4(7)
  • 0.42(8)
  • 0.43(4)
  • 0.46(5)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 1(7)
  • 1.2(4)
  • 20(6)
  • 30(19)
  • 50(6)
  • 75(7)
  • 100(17)
  • 150(7)
  • 200(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコートエコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)アドコート(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(200枚)
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプ サンユー印刷VCI フィルム (気化性防錆フィルム) 鉄・非鉄両用 袋タイプサンユー印刷
18,980税込20,878
1セット(1500枚)
当日出荷から7日以内出荷
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。材質フィルムグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
デリバリーパック ササガワデリバリーパックササガワ
5,798税込6,378
1冊(100枚)
3日以内出荷
伝票(納品書や請求書など)や書類を配送時にダンボールに貼ることができる透明な袋「デリバリーパック」は、受け取ってスグ、納品書や請求書の場所が分かるので、お客様に対してとても親切な対応!納品書や請求書が配送物に入っていないというトラブルも回避しやすいです。ポケットタイプの為、貼ってからの伝票などの送付物の出し入れが自由にできます。
材質ポリエチレン
太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン BAN-ZI太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコンBAN-ZI
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
材質シリコン樹脂長さ(mm)250幅(mm)200使用温度範囲(℃)-40~180
テープのいらない梱包紙 白厚紙 ヒサゴテープのいらない梱包紙 白厚紙ヒサゴ
1,098税込1,208
1冊(10枚)
4日以内出荷
のりや粘着テープを使わず、紙同士を貼り合わせ圧着するだけでピタッと包める、特殊なのりを使用した梱包紙です。 のり面同士のみが貼り付くため、包んだものにはのり残りせず、べたつきません。 ポリ袋や粘着テープを使わず梱包・発送ができるため脱プラスチックや省資源につながります。 手で破れるため開封も簡単です。
用途梱包後そのまま発送することも可能。包むものの形状を気にせず、固定して梱包できるため、複雑な形や小物の梱包にも適しています。保護しながら包める白厚紙に「開封注意」のメッセージ入り。材質白厚紙紙厚(mm)0.2
テープのいらない梱包紙 クラフト ヒサゴテープのいらない梱包紙 クラフトヒサゴ
1,098税込1,208
1冊(10枚)
4日以内出荷
のりや粘着テープを使わず、紙同士を貼り合わせ圧着するだけでピタッと包める、特殊なのりを使用した梱包紙です。 のり面同士のみが貼り付くため、包んだものにはのり残りせず、べたつきません。 ポリ袋や粘着テープを使わず梱包・発送ができるため脱プラスチックや省資源につながります。 手で破れるため開封も簡単です。
用途梱包後そのまま発送することも可能。包むものの形状を気にせず、固定して梱包できるため、複雑な形や小物の梱包にも適しています。材質クラフト紙ブラウン紙厚(mm)0.12
防錆紙特集
おすすめ人気ランキング
包装紙・防錆紙