平型ボディとは、コンセントに差し込むコネクタの、ボディ部分のみのパーツです。ボディ部分のみというのは、いわゆるコンセントに差し込む金具部分がないという意味になります。金属部分も必要だという場合は、平型ボディではなく、平型プラグを選択しなくてはいけません。これ自体の素材は電気を通さないためのプラスチックやゴムとなっていますが、あくまでも電気材料です。そのため、ボディ部分の掃除もマメに行うことで、火災などを防ぐことができます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(1)
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用します RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様平形コード用 エスコ品番EA940C-12B 適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
410 税込451
当日出荷

取り換え部品
用途平形コード用 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 定格125V 15A
1個
141 税込155
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 定格125V 15A
1個
236 税込260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り換え部品
用途平形コード用 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 定格125V 15A
1個
198 税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)