平型ボディとは、コンセントに差し込むコネクタの、ボディ部分のみのパーツです。ボディ部分のみというのは、いわゆるコンセントに差し込む金具部分がないという意味になります。金属部分も必要だという場合は、平型ボディではなく、平型プラグを選択しなくてはいけません。これ自体の素材は電気を通さないためのプラスチックやゴムとなっていますが、あくまでも電気材料です。そのため、ボディ部分の掃除もマメに行うことで、火災などを防ぐことができます。
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コンセント形状」から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(4)
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) プラグ形状180°回転式プラグ 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用 プラグ形状2P 15A 125V
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機差込みボディ
コードの延長に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 ホワイト 定格電流(A)15 定格電圧(V)125
1セット(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
トラスコ品番294-9601 質量(g)25 定格15A125V 適合電線平形コード用 プラグ形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 ホワイト 定格電流(A)15 定格電圧(V)125
1セット(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

トラスコ品番492-4754 質量(g)25 定格15A125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
乳白 トラスコ品番492-4312 質量(g)20 定格15A125V プラグ形状2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷

種別キャップ ミルキーホワイト 種類ハ型キャップ 定格電圧(V)24 定格電流(A)10
1個
249 税込274
当日出荷

取り換え部品
用途平形コード用 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 定格125V 15A
1個
198 税込218
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り換え部品
用途平形コード用 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 定格125V 15A
1個
141 税込155
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 定格125V 15A
1個
236 税込260
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックコードコネクタボディ
ホワイト 電源15A-125V コンセント形状2P 15A 125V 対応コード平形コード0.75mm2~2mm2
1個
219 税込241
当日出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型 規格NEMA 5-15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性本体:UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
167 税込184
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フリーキャップ
RoHS
ホワイト 定格電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 本体質量(g)23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14 定格入力電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

エスコ品番EA940C-10W
1個
345 税込380
翌々日出荷

エスコ品番EA940C-2W
1個
205 税込226
翌日出荷