絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TERADA(寺田電機製作所)(11)
  • オーム電機(7)
  • 明工社(7)
  • エスコ(5)
  • ELPA(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • TRUSCO(1)
  • アメリカン電機(1)
  • 神保電器(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(8)
適合電線(mm2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
定格電圧(V)
  • 24(3)
  • 125(7)
定格電流(A)
  • 10(1)
  • 15(7)
10・15
種類
  • その他(1)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(2)
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(55件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(41件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用
ベターキャップ Panasonic(パナソニック)ベターキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125コンセント定格2P 15A 125V
DC用ハ型キャップ ミルキー Panasonic(パナソニック)DC用ハ型キャップ ミルキーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種別キャップミルキーホワイト種類ハ型キャップ定格電圧(V)24定格電流(A)10
ベターキャップ Panasonic(パナソニック)ベターキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(20個)
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125
遊技台用キャップ Panasonic(パナソニック)遊技台用キャップPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷
極数2定格AC10A/24V結線方式巻締端子式
遊技台用コネクタボディ Panasonic(パナソニック)遊技台用コネクタボディPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷
定格AC10A/24V極数2結線方式巻締端子式
平型プラグ