絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
適合電線(mm2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(7)
定格電圧(V)
  • 24(3)
  • 125(6)
定格電流(A)
  • 10(1)
  • 15(6)
種類
  • その他(1)
その他
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オーム電機(7)
  • 明工社(6)
  • エスコ(5)
  • ELPA(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • TRUSCO(1)
  • アメリカン電機(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(1)
  • ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(57件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
    用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • スナップキャップ Panasonic(パナソニック)

    スナップキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
  • ベターキャップ Panasonic(パナソニック)

    ベターキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
  • ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    キャップとコネクタボディのセット品です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用
  • DC用ハ型キャップ ミルキー Panasonic(パナソニック)

    DC用ハ型キャップ ミルキー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    種別キャップミルキーホワイト種類ハ型キャップ定格電圧(V)24定格電流(A)10
  • ベターキャップ Panasonic(パナソニック)

    ベターキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(20個)
    当日出荷
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125
  • 遊技台用キャップ Panasonic(パナソニック)

    遊技台用キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    極数2定格AC10A/24V結線方式巻締端子式
  • 遊技台用コネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    遊技台用コネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    定格AC10A/24V極数2結線方式巻締端子式
平型プラグ