1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型 規格NEMA 5-15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性本体:UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)