絞り込み
測定範囲(kV)
  • 1
  • 0~19.99(2)
  • 0.4(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 10(1)
  • 20(7)
  • 22(1)
  • 50(3)
  • その他(16)
ブランド
  • SCS(2)
  • DESCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電検知器 65×23×120mm DESCO放電検知器 65×23×120mmDESCO
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。
測定範囲0~1kV寸法(mm)65×23×120質量(g)132電源9V形006P型アルカリ電池×1個(別売)機能アラーム機能付アズワン品番3-9193-01検出範囲1~1000V
放電検知器 CTM048-21 SCS放電検知器 CTM048-21SCS
479,800税込527,780
1台
9日以内出荷
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。測定範囲0.001~0.99kVトラスコ品番436-0583幅(mm)65高さ(mm)105質量(g)260奥行(mm)32電源内蔵型リチウムイオン電池検知方式4種類 HBM、MM、CDM、Raw Input( 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能))
放電検知器 SCS放電検知器SCS
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。 静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。 工程内の静電気放電の検知、場所の特定、静電気対策の効果検証が可能です。
用途半導体・液晶製造装置での放電検出、電子部品の製造および実装工程での発生箇所の特定、静電気放電による電子機器の誤作動かどうかの判定、各種製造工程における静電気対策の検証、半導体の収納用ケースや防湿バッグなどの帯電防止効果の簡易判定測定範囲0.001~0.99kVトラスコ品番409-1582質量(g)132電源9V形 006P型 角型アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×23×120

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器