絞り込み
測定範囲(kV)
  • 10
  • 0~19.99(2)
  • 0.4(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 20(7)
  • 22(1)
  • 50(3)
  • その他(16)
ブランド
  • カスガ(KASUGA)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体電位測定器 カスガ(KASUGA)人体電位測定器カスガ(KASUGA)
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器