絞り込み
ブランド
  • シシド静電気
  • ホーザン(40)
  • DESCO(37)
  • AMPHENOL(37)
  • カスガ(KASUGA)(26)
  • Weller(14)
  • SMC(11)
  • APEM(10)
  • SCS(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • HAKKO(白光)(8)
  • TDK(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • 三菱電機(4)
  • マザーツール(3)
  • Lutron(3)
  • コガネイ(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • ベッセル(2)
測定範囲(kV)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
その他(1)
人体帯電測定プレート シシド静電気人体帯電測定プレートシシド静電気
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
DZ4に取付で人体帯電が測定可能です。
適合本体DZ4
バランスプレート シシド静電気バランスプレートシシド静電気
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合機種DZ4
OK/NG信号ケーブル シシド静電気OK/NG信号ケーブルシシド静電気
4,598税込5,058
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ
帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気帯電防止靴漏洩抵抗測定器シシド静電気
279,800税込307,780
1台
24日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
プローブ シシド静電気プローブシシド静電気
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
適合機種MEG102
表面高抵抗測定器 シシド静電気表面高抵抗測定器シシド静電気
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)関連資料(0.56MB)
RS232Cケーブル シシド静電気RS232Cケーブルシシド静電気
5,998税込6,598
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ
角度調整機能付き支柱 シシド静電気角度調整機能付き支柱シシド静電気
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器