イオンチェッカーシムコ(SIMCO)当日出荷
イオナイザーの除電電極に接触することなく簡単で安全に動作確認することができます。除電電極に高電圧が印加されているとチェッカーの先端が赤く点灯してお知らせします。ACタイプ、DCタイプ共にご使用頂けます。パルスDCタイプのバーは、パルスタイミングで点滅(マイナスで点灯、プラスで消灯)します。
用途静電気除去裝置の動作確認に。トラスコ品番849-9602幅(mm)17高さ(mm)150電源(V)乾電池単4形(2本)外径(mm)17
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3