絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

静電気測定器 :「p18」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1PAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10シリーズMS3102A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1PAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10シリーズMS3106A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

p18特集
おすすめ人気ランキング
静電気測定器