板金鋏/金切ハサミ :「曲線用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-84
1丁
15,800 税込17,380
翌日出荷

。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-85
1丁
16,700 税込18,370
翌日出荷

エグリ エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン アズワン品番65-2142-40
1丁
43,300 税込47,630
翌日出荷

おすすめ人気ランキング