防音シートキョーワ(ネット)7日以内出荷から9日以内出荷
仮設工業会認定品です。
工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。
防音性能だけでなく、耐久性も有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音厚さ(mm)1色グレー特性防音・耐久性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)