55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 相数三相
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(Φmm)45 寸法B(Φmm)16 寸法C(Φmm)39.5 寸法L(mm)86.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)60 寸法(Φmm)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)52 寸法B(Φmm)15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電流(A)15 タイプナイロンカバー 寸法L(mm)63.5
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)100 寸法(Φmm)38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線2CT/VCT、14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電流(A)100 寸法B(Φmm)35
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状2P 30A 250V引掛形 タイプゴムカバー 寸法A(Φmm)55 寸法B(Φmm)15 適合プラグ2322R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
黒色 備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃) 適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5 単重(g)81.4 難燃性【本体】UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
黒色 備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃) 適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5 単重(g)78.8 難燃性【本体】UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式 NEMA規格NEMA 5-15
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 適合圧着端子R3.5-4
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)57 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電流(A)60 寸法(Φmm)22
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に100A定格・38mm2電線の結線(送り配線)が可能で、中央部に引掛形60Aの出力コンセントがあります。 工場施設内の38mm2電源幹線に連接でき、60Aの出力コンセントを通じて14mm2電線にダウンサイジングして、各種機器へ電気を供給します。
出力電流(A)60 形状引掛 タイプ引掛形 種類ボディ 入力電流(A)100 接地(入出力)接地形3P
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム 形状引掛タイプ ブラック 種類ボディ 定格2P・30A・250V 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 接続方式圧着端子式 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 アズワン品番4-506-01 差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-20
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(Φmm)52 寸法B(Φmm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状2P 30A 250V引掛形 寸法A(Φmm)62 寸法B(Φmm)15
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)480 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 480V引掛形 NEMA規格NEMA L8-20
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

非防水タイプ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)45 相数三相
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)60 寸法(Φmm)25
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(mm)- 寸法A(Φmm)39 寸法B(mm)- 寸法B(Φmm)16 寸法L(mm)89.3
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング