15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)45 相数三相
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 相数三相
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)49.7 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
789 税込868
5日以内出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形 質量(g)49.7 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
789 税込868
5日以内出荷

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形 質量(g)65.4 備考ナイロンカバー 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)50.4 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)57 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非防水タイプ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,188 税込1,307
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 適合圧着端子R3.5-4
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります