種類プラグ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様セーフティワッシャー付
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5
付属品セーフティワッシャー
形状引掛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃タイプ
- 引掛タイプ
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。