「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 15A 125V
(引掛形)2P 20A 250V(8)
(引掛形)3P 20A 250V(11)
(引掛形)3P 30A 250V(5)
(引掛形)接地2P 15A 125V(13)
(引掛形)接地2P 20A 250V(8)
(引掛形)接地2P 30A 250V(15)
(引掛形)接地3P 20A 250V(15)
(引掛形)接地3P 30A 250V(19)
(引掛形)接地3P 60A 250V(6)
プラグ形状をもっと見る
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)62
寸法B(Φmm)41
寸法C(Φmm)12.5
適合コードコネクタボディWA5219K
適合埋込コンセントWF2220BK
電線接続方式端子ネジ直締め
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様防水/○
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2
適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM3.5
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
 - 引掛ボディ(ソケット)
 - 引掛タイプセット品
 
引掛タイプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。