引掛プラグ(キャップ) :「プラグ 引掛形2p」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 15A 125V(2)
(引掛形)2P 20A 250V(2)
(引掛形)接地2P 15A 125V(4)
(引掛形)接地2P 20A 250V(2)
(引掛形)接地2P 30A 250V(3)
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)62
寸法B(Φmm)41
寸法C(Φmm)12.5
適合コードコネクタボディWA5219K
適合埋込コンセントWF2220BK
電線接続方式端子ネジ直締め
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)97
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(mm2)5.5・8
適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)64.5
寸法B(Φmm)46
寸法C(Φmm)13.5
適合コードコネクタボディWA5319K
適合埋込コンセントWF2315BK
電線接続方式端子ネジ直締め
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:×
仕様キャップ
色ブラック
適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
結線方式引締端子式
寸法A(mm)49.5
寸法B(mm)38
適合電線(mm2)1.25・2
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品
プラグ / ボディ(ソケット) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。