引掛プラグ(キャップ) :「差込コネクター」の検索結果
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 15A 125V(1)
(引掛形)2P 15A 250V(1)
(引掛形)2P 20A 250V(1)
(引掛形)接地2P 15A 125V(2)
(引掛形)接地2P 15A 250V(2)
(引掛形)接地3P 20A 250V(2)
(引掛形)接地3P 30A 250V(2)
(引掛形)接地3P 30A 600V(2)
(引掛形)接地3P 60A 250V(2)
(引掛形)接地3P 60A 600V(2)
プラグ形状をもっと見る
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45
相数三相
防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、使用時に防水仕様となる中継用器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)60
寸法(Φmm)25
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)59.4
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
相数三相
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
色黒
寸法L(mm)103.8
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)50.4
寸法B(Φmm)16
適合電線(mm2)2CT/VCT3.5
相数三相
適合圧着端子R3.5-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。
カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。
専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
形状引掛
色黒
質量(g)198.1
種類プラグ
規格RoHS対応
コンセント形状引掛形
難燃性UL94_V-0
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA L15-30
防水保護等級IP65相当品
1セット
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
寸法B(Φmm)15
適合埋込コンセント3220
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
色黒
適合埋込コンセントG50、3120GD
適合コードコネクタボディ3124GN
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)60
タイプゴムカバー
寸法B(Φmm)22
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2CT/VCT14
相数三相
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
色黒
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V引掛形
タイプゴムカバー
色黒
寸法A(Φmm)53
寸法B(Φmm)15
寸法L(mm)99
適合埋込コンセント2320
適合コードコネクタボディ2324R
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)100
タイプゴムカバー
寸法B(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。