ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品 :「雲母シート」の検索結果
ヒーティングガン・シュリンク用品の交換部品は、熱風加工用の工具に使用されるものです。経年とともに消耗する工具の部品を適宜交換することで、本体の寿命を長持ちさせます。モーターやファン、整流ガイドなど、各部品の種類はさまざま。それぞれの本体に適合する部品を用いることが大切であり、それによって溶接や乾燥などの作業をスムーズにします。マイカやセラミックを素材とする絶縁用のシート、塩ビ溶接に使う塩ビ棒もこのカテゴリーです。
用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。
質量(g)12
種別絶縁マイカセット
RoHS指令(10物質対応)対応
集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。耐圧縮性、耐水性に優れております。ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。
種類硬質無焼成集成マイカ
耐熱温度(℃)目安550(挟み込み等固定された状態)
難燃性UL94:V-0/5VA
引張強度(N/10mm)100
接着剤シリコーン
加熱減量(%)2.65
見掛密度(kg/m3)1.95×10^3kg
絶縁破壊強度(kV/mm)30
『ヒーティングガン・シュリンク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ヒーティングガン・シュリンク用品本体
- シュリンクフィルム
- ヒーティングガン・シュリンク用品アタッチメント
- ヒーティングガン・シュリンク用品替ヒーター
- ヒーティングガン・シュリンク用品スタンド
- ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。