絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機(8)
  • 明工社(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • TRUSCO(2)
プラグ形状
  • (引掛形)2P 30A 250V(2)
  • (引掛形)3P 30A 250V(3)
  • (引掛形)3P 30A 600V(2)
  • (引掛形)接地2P 30A 125V(3)
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(5)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
  • (引掛形)接地3P 30A 600V(2)
定格電流(A)
  • 30
  • 15(18)
  • 20(24)
  • 60(5)
  • 100(2)
定格電圧(V)
  • 125(3)
  • 250(16)
  • 600(4)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(2)
形状
  • 引掛タイプ(15)
引掛タイプ
種類
  • ボディ(15)
ボディ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
(引掛形)2P 30A 250V(2)
(引掛形)3P 30A 250V(3)
(引掛形)3P 30A 600V(2)
(引掛形)接地2P 30A 125V(3)
(引掛形)接地2P 30A 250V(5)
(引掛形)接地3P 30A 250V(6)
(引掛形)接地3P 30A 600V(2)
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)118.5寸法B(Φmm)74.5寸法C(Φmm)18
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○ブラック
引掛ゴムコネクタボディー 接地3P 明工社引掛ゴムコネクタボディー 接地3P明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)320適合電線(mm2)2CT・VCT5.5トラスコ品番381-6923RoHS指令(10物質対応)対応
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30
引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250ブラック
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛防水コネクタボデー接地2P 明工社引掛防水コネクタボデー接地2P明工社(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形仕様引掛・防水トラスコ品番735-9578RoHS指令(10物質対応)対応
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛コネクタボディー TRUSCO引掛コネクタボディーTRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
防水プラグ TRUSCO防水プラグTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形3Pアメリカン電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
防水形コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形2Pアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V引掛形寸法A(Φmm)62寸法B(Φmm)15
コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2Pアメリカン電機
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V引掛形タイプゴムカバー寸法A(Φmm)55寸法B(Φmm)15適合プラグ2322RRoHS指令(10物質対応)対応

引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

引掛ボディ(ソケット)