57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)2P 15A 125V(3)
(引掛形)2P 20A 250V(3)
(引掛形)2P 30A 250V(3)
(引掛形)3P 20A 250V(4)
(引掛形)3P 30A 250V(3)
(引掛形)接地2P 15A 125V(7)
(引掛形)接地2P 20A 250V(4)
(引掛形)接地2P 30A 250V(5)
(引掛形)接地3P 20A 250V(8)
(引掛形)接地3P 30A 250V(4)
プラグ形状をもっと見る
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)112 寸法B(Φmm)67.5 寸法C(Φmm)16.5 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)2・3.5
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 相数三相
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm)118.5 寸法B(Φmm)74.5 寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 タイプナイロンカバー 寸法A(Φmm)45 寸法B(Φmm)16 寸法C(Φmm)39.5 寸法L(mm)86.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P タイプ圧着端子結線可否:○ ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番255-3783 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)60 寸法(Φmm)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15
1個
特価
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 仕様防水 質量(g)320 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 トラスコ品番381-6923 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様非防水 質量(g)220 適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番381-6931 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 タイプ圧着端子結線可否:○ 寸法A(mm)171.5 寸法B(mm)74 寸法C(Φmm)24 適合電線径(Φmm)19.5~24
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4 適合規格PSE 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5 付属品セーフティワッシャー 形状引掛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 ブラック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)18 適合電線(mm2)2CT/VCT5.5 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 仕様引掛・防水 トラスコ品番735-9578 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)52 寸法B(Φmm)15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)100 寸法(Φmm)38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-30 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)30 寸法A(Φmm)66 寸法B(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 仕様防水/○ 質量(g)160 適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5 トラスコ品番309-6084 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電流(A)20 寸法A(Φmm)57 寸法B(Φmm)16 適合電線(mm2)2CT/VCT3.5 相数三相 適合圧着端子R3.5-4 電線接続方式圧着端子式、引締式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電流(A)15 タイプナイロンカバー 寸法L(mm)63.5
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ 形状引掛タイプ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様防水/○ 適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電流(A)60 寸法(Φmm)22
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm)89 寸法B(Φmm)44 寸法C(Φmm)12.5
1個ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合電線2CT/VCT、14mm2 適合圧着端子R14-6 電線接続方式圧着端子式
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電流(A)15 仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ 適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5 相数単相 適合圧着端子R2-4、R3.5-4 電線接続方式圧着端子式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 トラスコ品番735-9560 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(Φmm)52 寸法B(Φmm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 125V引掛形 NEMA規格NEMA L5-20 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等 種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地2P 20A 250V引掛形 NEMA規格NEMA L6-20 適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛 種類ボディ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 電線接続方式圧着端子式、引締式
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質クロロプレンゴム 形状引掛タイプ ブラック 種類ボディ 定格2P・30A・250V 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 接続方式圧着端子式 適合電線(mm2)2CT・VCT5.5 アズワン品番4-506-01 差込口形状(引掛形)2P 30A 250V
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります