入線液 :「高圧ケーブル」の検索結果
入線液とは、電気工事で使用される通線オイルのことです。スプレータイプ、泡スプレータイプ、スベリ粉などがあります。スプレータイプは塗布することで約4倍滑りやすくなり、電線管のサビを防ぎ、電線被覆の保護などに役立ちますが、スプレータイプは周囲への飛散に注意が必要です。床などに付着した際には、台所用の中性洗剤などで拭き取りますが、完全には除去できません。その点、泡スプレーは飛散せずムダがなく、また垂れにくいので、周囲が汚れないこともメリット。塗布した箇所もわかりやすく、泡スプレータイプが最も良く売れているようです。
関連キーワード
スプレー式で作業が簡単です。
水溶性なので拭き取りが簡単です。
乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。
ケーブルや管路の化学的影響を与えません。
通線後の後処理も不要です。
高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。
トラスコ品番385-7921
色グリップ/赤
容量(L)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。