絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム(1)
  • 千代田通商(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • 日之出化成(1)
  • CEJN(セイン)(1)
内径(Φmm)
  • 9(1)
  • 12.7(1)
  • 15(2)
  • 16(2)
外径(Φmm)
  • 21
  • 9(29)
  • 10(48)
  • 11(28)
  • 12(40)
  • 12.5(9)
  • 13.5(32)
  • 15(38)
  • 16(53)
  • 18(44)
  • 20(19)
  • 22(42)
  • 23(5)
  • 24(9)
  • 26(49)
  • 29(11)
  • 33(43)
  • 41(25)
  • 48(23)
  • 62(14)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 100(2)
特性
  • その他(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (2)
  • 空気(2)
工業用水・水・空気
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴムソフトテトブレSPカバー弘進ゴム(2件のレビュー)
639税込703
1本(1m)ほか
3日以内出荷
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
999税込1,099
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
86,980税込95,678
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
オイルパワーブレード 日之出化成オイルパワーブレード日之出化成
18,980税込20,878
1巻(40m)
5日以内出荷
耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。イエロー透明巻種類ドラム巻
耐水性ポリウレタンブレードホース 千代田通商耐水性ポリウレタンブレードホース千代田通商
38,980税込42,878
1巻
当日出荷
耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途各種空気圧配管及び工業用水の配管材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂全長(m)20肉厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートブレードホース 青 CEJN(セイン)ストレートブレードホース 青CEJN(セイン)
99,980税込109,978
1巻
20日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久
ブレードホース