ブレードホースの種類と特長
ブレードチューブ
空圧機器を使用する際に使うブレードホース(補強材入りエアホース)です。

特長
- 耐油性や耐圧性に優れており、柔軟性があります。ゴムホースと比べて、1/3〜1/5の軽さです。
- 作業のしづらい場所もへっちゃらです。

スパッタブレードホース

特長
- 難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているので、スパッタなどの火花での溶融、燃え広がりを防ぎます。
- 必要な長さでカットできます。

- チューブの使用長さ(m)を確認してください。
- チューブの材質を確認してください。
- 使用圧力(MPa)(破断圧力)を確認してください。
- 接続口径・形状を確認してください。
- 内径、外径サイズを確認してください。
- 接続金具(カプラ、竹の子など)を確認してください。
ココミテvol.2より転載