絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(2)
  • 八興(1)
  • NORGREN(1)
内径(Φmm)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
外径(Φmm)
  • 8
  • 9(29)
  • 10(48)
  • 11(28)
  • 12(40)
  • 12.5(9)
  • 13.5(32)
  • 15(38)
  • 16(53)
  • 18(44)
  • 20(19)
  • 21(6)
  • 22(42)
  • 23(5)
  • 24(9)
  • 26(49)
  • 29(11)
  • 33(43)
  • 41(25)
  • 48(23)
  • 62(14)
ホース長さ(m)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
特性
  • その他(1)
  • 低臭(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(2)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(1)
その他・低臭・柔軟・耐久・耐薬品・透明性
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(3)
クリア・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(1)
  • 1.0(1)
0.15・1.0
材質
  • 樹脂(4)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(2)
5.5(1)
6(1)
KYチューブ 八興KYチューブ八興
3,698税込4,068
1巻
当日出荷から翌々日出荷
非塩ビと油脂類対応を両立した食品用・工業用チューブです。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1254
コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:5.5mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGRENコイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:5.5mm ポリウレタン 1セット 25個入NORGREN
16,602税込18,262
1セット(25個)
7日以内出荷
IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 8 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は青です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0676材質ポリウレタン長さ(m)25内径(Φmm)5.5外径(Φmm)8アズワン品番65-7953-02
ポリウレタンチューブ(ノンブレード) CEJN(セイン)ポリウレタンチューブ(ノンブレード)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1巻
20日以内出荷から22日以内出荷
ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)スパイラルホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
ブレードホース