ブレードホース :「取り付けネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M16 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-3492 アズワン品番65-7975-61
1袋(10個)
14,549 税込16,004
24日以内出荷

。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M14 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:14mm●コード番号:220-3491 アズワン品番65-7973-69
1袋(10個)
11,620 税込12,782
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M12 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3490 アズワン品番65-7972-69
1袋(10個)
10,278 税込11,306
7日以内出荷