ブレードホース :「高圧用ソフトエアーホース」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー トラスコ品番838-7104 質量(kg)2 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(3個)
75,980 税込83,578
3日以内出荷

高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(6個)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)