ブレードホース :「マーキング装置」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。