ブレードホース :「圧縮器」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 1/2 メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 1/2 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 50バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 1/2インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 2インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = +300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メス基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 3/8メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング