「内径(Φmm)」から絞り込む
ホースアセンブリ RS PRO 450mmRS PRO7日以内出荷
RS PRO 21
仕様長さ = 450mm接続サイズ1 = 22mm接続サイズ2 = 22mm材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 10バール(DN20、DN25)、12バール(DN10、DN13)ライナー材質 = エチレンプロピレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ホースアセンブリ RS PRO 300mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 300mm接続サイズ1 = 15mm接続ジェンダ 2 = メスねじ規格または接続タイプ2 = BSP接続サイズ2 = 3/4インチ材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール使用流体/用途 = 衛生設備
ホースアセンブリ RS PRO 300mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 300mm接続ジェンダ 1 = メスねじ規格または接続タイプ1 = BSP接続サイズ1 = 3/4インチ接続ジェンダ 2 = オスねじ規格または接続タイプ2 = BSP接続サイズ2 = 3/4インチ材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気ライナー材質 = エチレンプロピレンゴムRS PRO V15
ホースアセンブリ RS PRO 900mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 900mm接続サイズ1 = 15mm接続ジェンダ 2 = メスねじ規格または接続タイプ2 = BSP接続サイズ2 = 1/2インチ材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール使用流体/用途 = 衛生設備RS PRO 15
ホースアセンブリ RS PRO 300mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 300mm接続サイズ1 = 15mmねじ規格または接続タイプ2 = Push Fit接続サイズ2 = 15mm材質 = エチレンプロピレンゴム最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 冷水,温水ライナー材質 = エチレンプロピレンゴムWRAS / BS6920. ブレードフレキシブルタップコネクタ - DMプッシュフィット式. スイベルメスナット及びDMプラスチック(アセタール)プッシュフィット式継手を備えたAISI304ステンレススチールブレードフレキシブルタップコネクタです。 遮断弁付きのDMプッシュフィット式継手については、品番"(' 711-8436')"""> 711-8436を参照してください。 DM間の接続については、品番711-8445を参照してください。サービス寿命: 5年 飲料用温水及び冷水に最適 毒性物質を含まず、微生物の増殖を促進させないEPDMライニング アセタール製DM継手(Kepital F10-03H)
ホースアセンブリ RS PRO 300mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 300mm接続ジェンダ 1 = メスねじ規格または接続タイプ1 = BSP接続サイズ1 = 3/4インチねじ規格または接続タイプ2 = Compression接続サイズ2 = 22mm材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 冷水,温水ライナー材質 = エチレンプロピレンゴムWRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。 優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。 優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。
ホースアセンブリ RS PRO 300mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 300mm接続ジェンダ 1 = メスねじ規格または接続タイプ1 = BSP接続サイズ1 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メスねじ規格または接続タイプ2 = BSP接続サイズ2 = 1/2インチ材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 飲料水ライナー材質 = エチレンプロピレンゴムRS PRO V15
ホースアセンブリ RS PRO 300mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 300mm接続ジェンダ 1 = メスねじ規格または接続タイプ1 = BSP接続サイズ1 = 1/2インチねじ規格または接続タイプ2 = Compression接続サイズ2 = 15mm材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
ホースアセンブリ RS PRO 500mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 500mm接続サイズ1 = 15mm接続ジェンダ 2 = メスねじ規格または接続タイプ2 = BSP接続サイズ2 = 1/2インチ材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール使用流体/用途 = 衛生設備編組圧縮フレキシブルタップコネクタ. 温水 / 冷水での使用に最適 手が届きにくい場所や厄介な場所にタップを接続する場合に使用 ワッシャ付き 取り扱いが簡単 1個入りパック
ホースアセンブリ RS PRO 300mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 300mm接続ジェンダ 1 = メスねじ規格または接続タイプ1 = BSP接続サイズ1 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メスねじ規格または接続タイプ2 = BSP接続サイズ2 = 1/2インチ材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 冷水,温水ライナー材質 = エチレンプロピレンゴムRS PRO 15
ホースアセンブリ RS PRO 300mmRS PRO7日以内出荷
長さ = 300mm接続ジェンダ 1 = メスねじ規格または接続タイプ1 = BSP接続サイズ1 = 1/2インチねじ規格または接続タイプ2 = Compression接続サイズ2 = 15mm材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 15 バール使用流体/用途 = 冷水,温水ライナー材質 = エチレンプロピレンゴムWRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。 優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。 優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。