33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
RS PRO 8
仕様出口ポートの数 = 6アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 2インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = +300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メス基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
RS PRO 8
仕様出口ポートの数 = 4アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 2インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = +300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メス基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
RS PRO 8
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 1/4 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 100バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 1/4インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスアウトレッポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRO 21
仕様長さ = 450mm接続サイズ1 = 22mm接続サイズ2 = 22mm材質 = 黄銅製, EPDM最大使用圧力 = 10バール(DN20、DN25)、12バール(DN10、DN13)ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 8 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 10 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃アウトレットポート - チューブサイズ = 8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 1/2 メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 1/2 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 50バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 1/2インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 6 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 8 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 4 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 8 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = G 1/4 メスインレットポートの数 = 2インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Max = +300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メス基準適合 = 1907/2006 (REACH),PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 6 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 10 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃アウトレットポート - チューブサイズ = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様出口ポートの数 = 3アウトレットポート = プッシュイン 4 mmインレットポートの数 = 1インレットポート = プッシュイン 6 mm最高使用圧力 = 20バール動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

RS PRORS PRO マニホールド
エコ商品
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様出口ポートの数 = 1アウトレットポート = G 3/8メスインレットポートの数 = 1インレットポート = G 3/8 メス材料 = アルミニウム最高使用圧力 = 75バールアウトレットポート - ネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Max = 300℃アウトレットポート - ジェンダー = メスアウトレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート - ネジサイズ = 3/8インチインレットポート - ネジ規格 = Gインレットポート -ジェンダー = メスインレットポート - 接続タイプ = ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。飲料水には不適. ファンコイルホースと暖房装置コネクタ. 従来型のナットとオリーブ圧縮継手を備えたステンレススチールブレードファンコイルホースです。サービス寿命は10年です。 温水システム、チルドビーム、ファンコイルユニット、暖房装置、及びポンプに最適. サービス寿命: 10年 赤 / 青マーカー付きステンレススチール製AISI304ブレード 毒性物質を含まないEPDMラインホース 非腐食性のステンレススチール製フェルール 黄銅EN12 164/5のエンド金具 エンド金具を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。 摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。 さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ
仕様長さ = 300mm接続サイズ1 = 22mm接続サイズ2 = 22mm材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 15バール編み = ありライナー材質 = エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。 摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。 さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ
仕様長さ = 300mm接続ジェンダ 1 = メス接続サイズ1 = 1/2インチ接続サイズ2 = 15mm材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 15バール編み = ありライナー材質 = エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 3/4インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 3/4インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS / BS6920. バルブ付きブレードフレキシブルタップコネクタ. スイベルメスナット、従来型のナット、及びオリーブ圧縮継手を備えた一体型遮断弁付きのAISI304ステンレススチールブレードフレキシブルタップコネクタです。. サービス寿命: 5年 飲料用温水及び冷水に最適 毒性物質を含まず、微生物の増殖を促進させないEPDMライニング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。 摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。 さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ
仕様長さ = 450mm接続サイズ1 = 15mm接続サイズ2 = 15mm材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 15 bar編み = ありライナー材質 = エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。 摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。 さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ
仕様長さ = 300mm接続ジェンダ 1 = メス接続サイズ1 = 3/4インチ接続サイズ2 = 22mm材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 15バール編み = ありライナー材質 = エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

長さ = 900mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備。。RS PRO 15
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 22mm。材質 = ステンレス鋼。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 飲料水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 22mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。. WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。 優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。 優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。ねじ規格または接続タイプ2 = Push Fit。接続サイズ2 = 15mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS / BS6920. ブレードフレキシブルタップコネクタ - DMプッシュフィット式. スイベルメスナット及びDMプラスチック(アセタール)プッシュフィット式継手を備えたAISI304ステンレススチールブレードフレキシブルタップコネクタです。 遮断弁付きのDMプッシュフィット式継手については、品番"(' 711-8436')"""> 711-8436を参照してください。 DM間の接続については、品番711-8445を参照してください。. サービス寿命: 5年 飲料用温水及び冷水に最適 毒性物質を含まず、微生物の増殖を促進させないEPDMライニング アセタール製DM継手(Kepital F10-03H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

長さ = 500mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備。。編組圧縮フレキシブルタップコネクタ. 温水 / 冷水での使用に最適 手が届きにくい場所や厄介な場所にタップを接続する場合に使用 ワッシャ付き 取り扱いが簡単 1個入りパック
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 1/2インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 1/2インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 15mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。. WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。 優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。 優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。 摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。 さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ
仕様長さ = 300mm接続サイズ1 = 15mm接続サイズ2 = 15mm材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 15バールライナー材質 = エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。 摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。 さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ
仕様長さ = 450mm接続ジェンダ 1 = メス接続サイズ1 = 3/4インチ接続サイズ2 = 22mm材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 15 bar編み = ありライナー材質 = エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Elite シリーズは、加熱と冷却の両方のサービスで水を安全に搬送及び分配するための堅牢で柔軟なソリューションです優れた素材選択により、長寿命を実現しています。 摩耗や圧搾に対する耐性に優れた堅牢な構造。 さまざまな業界標準接続 温水及び冷水システム 冷えたビーム ファン Coil ユニット 暖房システム、ポンプ
仕様長さ = 450mm接続ジェンダ 1 = メス接続サイズ1 = 1/2インチ接続サイズ2 = 15mm材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 15バール編み = ありライナー材質 = エチレンプロピレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷