ブレードホース :「取り付け」の検索結果
関連キーワード
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3039
アズワン品番65-8022-14
1袋(10個)
¥10,644
税込¥11,708
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3045
アズワン品番65-8033-86
1袋(50個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3040
アズワン品番65-8023-19
1袋(100個)
¥49,807
税込¥54,788
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:8●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3041
アズワン品番65-8028-31
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M12 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.2 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3078
アズワン品番65-7980-24
1袋(50個)
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 0.9 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3085
アズワン品番65-8028-92
1袋(10個)
¥10,179
税込¥11,197
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 1.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3086
アズワン品番65-8030-01
1袋(10個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3029
アズワン品番65-8037-91
1袋(100個)
¥45,162
税込¥49,678
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ロックナット取り付けが付属しています。ストロークサイズは 3.7 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3077
アズワン品番65-8022-47
1袋(10個)
¥9,211
税込¥10,132
欠品中
Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、固定式の金属製ストップが付いていて、どの位置にでも組み立てられています。サイズは M16 で、ロックナット取り付けが使用されています。ストロークサイズは 4.8 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3084
アズワン品番65-8035-06
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:QM●チューブサイズ:3/8インチ●材質:アルミニウム合金●コード番号:202-3036
アズワン品番65-8032-35
1袋(10個)
¥9,329
税込¥10,262
欠品中
FestoサイレンサはMS6-SV圧力上昇排気バルブとの接続で使用します。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は0→10barです。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度:-10→50℃PEサイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3073
アズワン品番65-8030-02
1袋(100個)
¥40,518
税込¥44,570
欠品中
。Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3032
アズワン品番65-8031-25
1袋(50個)
¥28,758
税込¥31,634
欠品中
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。