ブレードホース :「PEねじ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
FestoサイレンサはMS6-SV圧力上昇排気バルブとの接続で使用します。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は0→10barです。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度:-10→50℃PEサイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3073
アズワン品番65-8030-02
1袋(100個)
¥40,518
税込¥44,570
欠品中
Festo サイレンサはプラスチック製で、動作圧力 0 10 bar で潤滑動作します。あらゆる位置で組み立てられ、サイレンサインサートに PE 材を使用しています。周囲温度: -10 → 70 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:宇尾●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/8オス●最高流入圧力:8バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●ネジインレット接続ネジジェンダー:オス●動作温度 Max:+80℃●ネジインレット接続ネジ規格:G●ネジインレット接続サイズ:1/8 インチ●基準適合:CRC2 FN 940070●コード番号:202-3066
アズワン品番65-8022-49
1個
¥2,871
税込¥3,158
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3045
アズワン品番65-8033-86
1袋(50個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121
アズワン品番65-8022-09
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。