ブレードホース :「エアレンチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(2)
8(2)
8.5(1)
非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等 材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂 定尺(m)100 特性耐寒、耐久、耐摩耗 許容圧力(MPa)0~1.5 許容曲げ半径(mm)40 使用温度範囲(℃)-0~40 レッド
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクイチインダス K-flex TR
エコ商品
柔軟なため作業性が向上。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 定尺(m)100 特性柔軟、耐久、耐摩耗 許容圧力(MPa)0~1.5 使用温度範囲(℃)-0~40 レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)