ブレードホース :「エアーツール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
9(1)
12(1)
15(1)
19(1)
25(1)
【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ) カクイチ カスタマイズ可
高耐圧性能で安心。従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP。低コストで安心。
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~60 呼称(mm)(内径×外径) 9×15.4,12×18.4,15×22.4,19×27,25×34 サービス分類オーダー・加工
1本
1,236 税込1,360
3日以内出荷

アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 特性耐圧 許容圧力(MPa)0~2.0 使用温度範囲(℃)-5~60 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4) カクイチ カスタマイズ可
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)13,16,19,25 サービス分類オーダー・加工
1本
2,516 税込2,768
3日以内出荷

【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ) カクイチ カスタマイズ可
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用 材質内外管:軟質塩ビ樹脂 長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。) 使用温度範囲(℃)-5~50 呼称(mm)12,19,25,32 サービス分類オーダー・加工
1本
2,494 税込2,743
3日以内出荷