「内径(Φmm)」から絞り込む
【オーダー】indus パスカル4 (耐圧ホース インダス パスカル4)カクイチ3日以内出荷
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。色の使い分けにより、用途や輸送物の識別管理が可能です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)13,16,19,25サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus オーパ (耐圧ホース インダス オーパ)カクイチ3日以内出荷
高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です。透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です。
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用。エアーツール、空圧機器配管用。工場機械設備の給排水用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~50呼称(mm)12,19,25,32サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus ALIVIO (耐圧ホース インダス アリヴィオ)カクイチ3日以内出荷
高耐圧性能で安心。従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP。低コストで安心。
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-5~60呼称(mm)(内径×外径) 9×15.4,12×18.4,15×22.4,19×27,25×34サービス分類オーダー・加工
インダス アリヴィオカクイチ当日出荷
アリヴィオは2つの安心!高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用エアーツール、空圧機器配管用各種化学薬品輸送用材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂特性耐圧許容圧力(MPa)0~2.0使用温度範囲(℃)-5~60色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応