絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(80)
  • TRUSCO(22)
  • 八興(17)
  • TOYOX(トヨックス)(16)
  • 十川産業(5)
  • タカギ(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • エスコ(2)
  • 十川ゴム(2)
  • カクイチ(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • プラス・テク(1)
  • 日之出化成(1)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(10)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 22(1)
  • 25(3)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.5(2)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 31(2)
  • 33(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 50(8)
  • 100(1)
使用流体
  • (9)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
特性
  • その他(6)
  • 弾性(1)
  • 耐圧(8)
  • 耐寒(8)
  • 透明性(4)
  • 防藻(3)
その他・弾性・耐圧・耐寒・透明性・防藻
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(3)
クリア・グリーン・ブラウン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.31(1)
  • 0.7(1)
  • 0.77(1)
  • 0.8(1)
  • 0.83(1)
  • 0.87(1)
  • 0.9(2)
  • 0.93(1)
  • 0.97(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(1)
0.31・0.7・0.77・0.8・0.83・0.87・0.9・0.93・0.97・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・1.8・2.2・2.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
8(1)
9(1)
10(1)
12(1)
15(10)
18(3)
19(2)
22(1)
25(3)
クリアグリーンホース 三洋化成クリアグリーンホース三洋化成(25件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(11件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
抗菌クリアホース 三洋化成抗菌クリアホース三洋化成(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6外径(Φmm)19.5材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
SKネットホース 三洋化成SKネットホース三洋化成
13,987税込15,386
1巻
当日出荷から3日以内出荷
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
5,498税込6,048
1巻
当日出荷から3日以内出荷
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スパイダーホース 三洋化成スパイダーホース三洋化成(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から3日以内出荷
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
グラウンドSホース15×20 50mドラム巻 三洋化成グラウンドSホース15×20 50mドラム巻三洋化成
25,980税込28,578
1個
当日出荷
フタル酸エステル系可塑剤を使用していない「人にやさしい」TPVC系ホースです。
用途散水用、農業用、食品用、飲料水用など長さ(m)50最高使用圧力(MPa)(23℃)0.31材質TPVC(熱可塑性塩化ビニール樹脂)仕様ドラム巻きトラスコ品番816-3652質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~90内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管ホース外径(Φmm)20使用流体水/食品/飲料脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/食衛適合
SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻 三洋化成SH SK ソフトブレード 19x26 30m巻三洋化成
14,980税込16,478
1巻
予約販売
透明長さ(m)30内径(Φmm)19外径(Φmm)26RoHS指令(10物質対応)対応
SH抗菌クリアーホース 15x19.5 プラドラム巻 50m 三洋化成SH抗菌クリアーホース 15x19.5 プラドラム巻 50m三洋化成
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
クリアーグリーン長さ(m)50内径(Φmm)15
ブレードホース