絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • モノタロウ(1)
  • 十川産業(4)
  • 八興(4)
  • 三洋化成(3)
  • TRUSCO(3)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • プラス・テク(3)
  • フローバル(2)
  • 日之出化成(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • タカギ(1)
  • フジマック(1)
  • カクイチ(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • CEJN(セイン)(1)
内径(Φmm)
  • 6(15)
外径(Φmm)
  • 9(15)
ホース長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(3)
使用流体
  • 圧縮空気(15)
  • 真空(15)
特性
  • 柔軟(15)
  • 耐圧(15)
  • 耐寒(15)
  • 耐摩耗(15)
  • 耐油(15)
  • 耐熱(15)
  • 高強度(15)
柔軟・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・高強度
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(5)
  • 色レッド(5)
オレンジ・グリーン・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(15)
1.5
材質
  • 樹脂(15)
樹脂
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ブレードホース :「6φ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(15)
ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2423材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/10m千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3063材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ千代田通商(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2425材質ポリウレタン質量(kg)0.9長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ千代田通商
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2427材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/30m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/30m巻 赤千代田通商
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2487材質ポリウレタン質量(kg)1.35長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/100m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/100m巻 赤千代田通商
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2480材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/30m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/30m巻 オレンジ千代田通商
9,198税込10,118
1個
翌日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2426材質ポリウレタン質量(kg)1.35長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/10m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/10m巻 赤千代田通商
3,498税込3,848
1個
翌日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2479材質ポリウレタン質量(kg)0.45長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/50m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/50m千代田通商
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3052材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/20m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/20m巻 赤千代田通商
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2486材質ポリウレタン質量(kg)0.9長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/20m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/20m千代田通商
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3065材質ポリウレタン質量(kg)0.9長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/30m千代田通商
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3051材質ポリウレタン質量(kg)1.35長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ千代田通商
31,980税込35,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2424材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
BHブレードホース 6×9/50m巻 赤 千代田通商BHブレードホース 6×9/50m巻 赤千代田通商
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2488材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m千代田通商
31,980税込35,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3064材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
46φ特集
おすすめ人気ランキング
ブレードホース