17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡カバーがホースと一体になっているため、流体が雰囲気温度の影響を受けにくく、流体の温度管理に最適です。
用途冷却チラー用の循環ホースなど。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 特性結露防止 使用温度範囲(℃)0~60
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)135 許容曲げ半径(mm)135以上 外径(mm)26 内径(mm)19
1巻
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)155 許容曲げ半径(mm)155以上 外径(mm)29 内径(mm)21.5
1巻
829 税込912
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)16 内径(mm)10
1巻
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)55 許容曲げ半径(mm)55以上 外径(mm)13.5 内径(mm)8
1巻
329 税込362
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60℃ 外径(mm)11 内径(mm)6
1巻
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用圧力(MPa)1 許容曲げ半径(mm)30以上 外径(mm)9 内径(mm)4
1巻
179 税込197
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)15 内径(mm)9
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)18 内径(mm)12
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
1本ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 クリア
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 仕様タイヤ 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)