絞り込み
ブランド
  • SMC(90)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • 八興(12)
  • エスコ(4)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • カクダイ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 十川産業(1)
  • アラム(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • 日之出化成(1)
  • 八興販売(1)
内径(Φmm)
  • 2(11)
  • 2.18(5)
  • 2.5(7)
  • 3(9)
  • 4(19)
  • 6(18)
  • 7.5(6)
  • 8(13)
  • 9(10)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 19(11)
  • 22(5)
  • 22.2(5)
  • 25(8)
  • 32(7)
外径(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.18(10)
  • 4(18)
  • 6(18)
  • 6.35(7)
  • 8(13)
  • 9(6)
  • 9.53(7)
  • 10(14)
  • 12(16)
  • 12.7(7)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 19.05(5)
  • 22(6)
  • 25(5)
  • 25.4(6)
  • 26(7)
  • 33(8)
特性
  • 低臭(3)
  • 柔軟(3)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(7)
  • 耐油(3)
  • 耐溶剤(6)
  • 耐熱(15)
  • 耐薬品(14)
  • 耐食(4)
ホース長さ(m)
  • 20
  • 1(34)
  • 2(40)
  • 3(19)
  • 4(17)
  • 5(26)
  • 6(15)
  • 7(15)
  • 8(16)
  • 9(15)
  • 10(42)
  • 15(10)
  • 16(12)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 33(11)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 50(25)
  • 100(25)
使用流体
  • その他(2)
  • ガス(1)
  • 塗料(8)
  • 工業用水(6)
  • (105)
  • (11)
  • 溶剤(9)
  • 空気(13)
  • 粒体・粉体(12)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(105)
  • 酒類(2)
  • 食品(17)
  • 飲料(20)
  • 香料・化粧品(2)
その他・ガス・塗料・工業用水・水・油・溶剤・空気・粒体・粉体・蒸気・薬品・酒類・食品・飲料・香料・化粧品
材質
  • その他(1)
  • シリコン(11)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(113)
その他・シリコン・ステンレス・樹脂
  • 色クリア(39)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(27)
  • 色ブルー(22)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(22)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.4(3)
  • 0~0.5(13)
  • 0~0.6(8)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(4)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(13)
  • 0.5(3)
  • 0.6(14)
  • 0.7(13)
  • 0.9(4)
  • 1(26)
  • 1.5(16)
  • 1.7(8)
  • 2.3(8)
0~0.2・0~0.3・0~0.4・0~0.5・0~0.6・0~0.8・0~1.0・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1・1.5・1.7・2.3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(11)
3(9)
4(19)
6(18)
8(13)
9(10)
9.5(10)
10(8)
19(11)
25(8)
内径(Φmm)をもっと見る
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)乳白/グリーンライン入り材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 20mPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]TOYOX(トヨックス)
51,353税込56,488特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合グレー/グリーンライン入り関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.72MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)PFAチューブPILLAR(旧:日本ピラー工業)
9,598税込10,558
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用圧力(MPa)0.7特性耐熱使用流体薬品形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。最高使用温度(℃)260
耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]TOYOX(トヨックス)
82,980税込91,278特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(4.75MB) 商品情報1.(0.51MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]TOYOX(トヨックス)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2.27MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂半透明(素材色)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]TOYOX(トヨックス)
129,800税込142,780
1本ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化粧品、食品、化学、薬品、半導体、純水などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素スプリングホースより最大-50%の力で曲げる事ができ、従来のフッ素ホースに比べ柔らかくしなやか(メーカー製品比)で扱いやすい。 【吸引用途に使用可能】圧送はもちろん吸引(バキューム)用途にも使用可能。金属コイル補強でホースの折れやつぶれを防ぎ安定的な流体輸送が可能なフッ素ホース。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 ホース内は非粘着・撥水性に優れるので流体がホース内に残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 ホース内面の撥水性が良く、ホース内に色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 ホースの透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心なフッ素ホース。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合特性耐薬品、耐油関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(0.7MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
45,980税込50,578
1本(20m)
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TLM0806N) SMCT Series(TLM0806N)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)6使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40
T Series(TLM0403N) SMCT Series(TLM0403N)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMCフッ素樹脂チューブ TL/TILSMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興スーパー柔軟フッ素ホース ブラック八興
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
シリコンチューブ 日之出化成シリコンチューブ日之出化成
14,980税込16,478
1巻(20m)
5日以内出荷
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
用途食品移送白半透明材質シリコーン使用温度範囲(℃)-50~200℃機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
T Series(TLM0201N) SMCT Series(TLM0201N)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)1使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)2半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILM01N) SMCT Series(TILM01N)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
半透明材質PFA内径(Φmm)2.18最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1/8チューブ内径(inch)0.086
スーパー柔軟フッ素チューブ 八興スーパー柔軟フッ素チューブ八興
8,235税込9,059
1本
当日出荷から30日以内出荷
積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
T Series(TLM1613N) SMCT Series(TLM1613N)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
T Series(TLM1210N) SMCT Series(TLM1210N)SMC
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
T Series(TLM0604N) SMCT Series(TLM0604N)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFA外径(Φmm)6半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.5最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
T Series(TLM0425N) SMCT Series(TLM0425N)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
T Series(TLM0302N) SMCT Series(TLM0302N)SMC
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM13N) SMCT Series(TILM13N)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)9.5チューブ内径(inch)3/8使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/2外径(Φmm)12.7半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TILM07N) SMCT Series(TILM07N)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)5/32内径(Φmm)3.95使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合材質PFAチューブ外径(inch)1/4外径(Φmm)6.35半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1.7最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20
耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興耐薬品性柔軟フッ素ホース八興
8,198税込9,018特価
1巻ほか
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
T Series(TLM0806B) SMCT Series(TLM0806B)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷
内径(Φmm)6使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)8黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
T Series(TLM0604R) SMCT Series(TLM0604R)SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)6赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILMB01N) SMCT Series(TILMB01N)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)1.58チューブ内径(inch)1/16使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)3.18チューブ外径(inch)1/8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
T Series(TILM11N) SMCT Series(TILM11N)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(inch)1/4内径(Φmm)6.33使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)9.53チューブ外径(inch)3/8半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM05B) SMCT Series(TILM05B)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)1/8内径(Φmm)3.15使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)3/16外径(Φmm)4.75黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
T Series(TILM01B) SMCT Series(TILM01B)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(inch)0.086内径(Φmm)2.18使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFAチューブ外径(inch)1/8外径(Φmm)3.18黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興
5,998税込6,598
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興
54,980税込60,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~1使用温度範囲-20~70℃適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
8mm フッ素樹脂チューブ エスコ8mm フッ素樹脂チューブエスコ
29,600税込32,560
1巻
翌日出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)6×8長さ(m)20半透明常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
フッ素樹脂(FEP)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1巻
8日以内出荷
RoHS2対応品配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
トラスコ品番558-4174ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など外径(mm)6内径(mm)4外径(Φインチ)0最小取付半径(mm)(バイス式)30
フッ素ホース・シリコンホース