商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7(3)
7.5(9)
8(15)
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)10
色半透明
使用圧力(MPa)0
材質シリコンゴム
使用温度範囲-60~200℃
適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
耐熱性
広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。
耐薬品性
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性
吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性
他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。
電気的特性
絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。
有害物質の溶出がない
金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)
最高使用圧力(MPa)0.7
特性耐熱
使用流体薬品
形状PFAチューブ
材質(本体)PFA
適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験
最高使用温度(℃)260
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)1
色黒
使用圧力(MPa)0
材質フッ素ゴム
使用温度範囲-20~200℃
適合流体キシレン、硫酸、塩水など
特性耐熱、耐油、耐薬剤
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質Super PFA
色半透明(素材色)
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質フッ素樹脂(FEP)
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)8
材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂
外径(Φmm)10
色半透明(有色含む)
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
色ホワイト
特性破裂圧保持力
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
特性水分バリア性
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)8×10
長さ(m)20
色半透明
常用圧力(MPa)0.7
破壊圧力(MPa)3.5
エスコ品番EA125F-10
材質フッ素樹脂(FEP)
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)70
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。