絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • カクダイ(1)
内径(Φmm)
  • 19(5)
外径(Φmm)
  • 3(7)
  • 3.18(11)
  • 4(27)
  • 6(29)
  • 6.35(10)
  • 8(21)
  • 9(8)
  • 9.53(10)
  • 10(22)
  • 12(23)
  • 12.7(10)
  • 15(9)
  • 16(14)
  • 18(12)
  • 19.5(8)
  • 22(12)
  • 24(8)
  • 26(13)
  • 33(13)
  • 35.5(9)
特性
  • その他(1)
  • 耐熱(3)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 20(4)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (4)
  • (1)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(3)
  • 食品(3)
  • 飲料(3)
工業用水・水・油・空気・粒体・粉体・蒸気・薬品・食品・飲料
材質
  • その他(1)
  • シリコン(4)
その他・シリコン
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(3)
グリーン・グレー・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.5(2)
  • 0.5(2)
0~0.5・0.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19(5)
耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI]TOYOX(トヨックス)(18件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース乳白/グリーンライン入り使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-30~150機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合特性耐熱、食品対応関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~120℃ 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。 【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報(0.64MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]TOYOX(トヨックス)
6,622税込7,284特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合グレー/グリーンライン入り関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.72MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
シリコーンホース カクダイシリコーンホースカクダイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材材質Si最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150使用流体エアー、水
【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-19]継手加締品 TOYOX(トヨックス)【オーダー】耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI-19]継手加締品TOYOX(トヨックス)
35,722税込39,294
1本
3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なホース。使用温度範囲:-30~150℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。食品・飲料用途にも安全・安心 透明度が高く、流体の確認ができ安心。食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。継手とホースの段差が少なく液だまりを防止する構造。
用途食品用ホース 食品加工機械・設備・食品充填機等配管用耐圧ブレードホース内径×外径(Φmm)19×28内径(Φmm)19使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸外径(Φmm)28乳白グリ-ンライン入り定尺(m)20使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-30~150最小曲げ半径(mm)180機能改定RoHS2 適合 分別廃棄不要 食衛法適合 FDA登録 耐熱 圧送 柔軟性法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合特性耐熱、食品対応サービス分類オーダー・加工
フッ素ホース・シリコンホース