11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.58(4)
2.18(6)
2.1844(1)
PILLAR(日本ピラー工業)PFAチューブ
耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器) 最高使用圧力(MPa)0.7 特性耐熱 使用流体薬品 形状PFAチューブ 材質(本体)PFA 適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験 最高使用温度(℃)260
1本ほか
859 税込945
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 半透明(素材色)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較) 柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
材質フッ素樹脂 半透明(素材色)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径(Φmm)1.58 チューブ内径(inch)1/16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明 材質PFA 内径(Φmm)2.18 最高使用圧力(MPa)1(20℃) 外径(Φmm)3.18 使用流体薬液・脱イオン水(純水) チューブ外径(inch)1/8 チューブ内径(inch)0.086
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブ内径(inch)1/16 内径(Φmm)1.58 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

チューブ内径(inch)1/16 内径(Φmm)1.58 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/8 外径(Φmm)3.18 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

チューブ内径(inch)1/16 内径(Φmm)1.58 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

内径(Φmm)2.18 チューブ内径(inch)0.086 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)3.18 チューブ外径(inch)1/8 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

内径(Φmm)2.18 チューブ内径(inch)0.086 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/8 外径(Φmm)3.18 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

チューブ内径(inch)0.086 内径(Φmm)2.18 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/8 外径(Φmm)3.18 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷